€ 338,00/ stukexcl. btw
€ 408,98incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | PCM3 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | ISO 4401-03 |
Uitvoering klep | Vaste druk compensator (4 bar) |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Afdichting materiaal | NBR |