Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Tussenflensbaar NG6 2-Weg drukcompensator met vaste instelling PCM3-P8/10N

  • ERIKS:13661381
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
2- of 3-weg drukcompensator, uitgevoerd als stapelbare versie. Hij houdt de drukval (karakteristiek ∆p van 4 of 8 bar) tussen de drukleiding en afwisselend de A- en B-leidingen constant. De compensator is verkrijgbaar in uitvoeringen met vaste of variabele afregeling. Hij wordt gebruikt in combinatie met proportionele richtingsventielen om stroomregelingsfuncties te realiseren die onafhankelijk zijn van drukschommelingen.
Opslaan in lijst

€ 330,00/ stukexcl. btw

€ 399,30incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PCM3
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
ISO 4401-03
Uitvoering klep
Vaste druk compensator (8 bar)
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
40 l/min
Afdichting materiaal
NBR