€ 584,00/ stukexcl. btw
€ 706,64incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | PCM5 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | ISO 4401-05 |
Uitvoering klep | Vaste druk compensator (4 bar) |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 100 l/min |
Afdichting materiaal | NBR |