Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Terugslagklep VR*-P VR7-P1/11/V

  • ERIKS:14750273
Image 1
De VR3-P, VR5-P en VR7-P zijn terugslagkleppen voor subplaatmontage. Verkrijgbaar met openingsdruk van 0,5 bar, 5 bar of 10 bar, voor debieten tot 300 l/min.
Opslaan in lijst

€ 616,00/ stukexcl. btw

€ 745,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
VR7-P
Uitvoering
Opbouw
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
400 l/min
Hoogte
49,8
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
FKM