€ 350,00/ stukexcl. btw
€ 423,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | VR5-P |
Uitvoering | Opbouw |
Openingsdruk | 5 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 200 l/min |
Afdichting materiaal | NBR |