Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Terugslagklep VR*-P VR5-P1/10

  • ERIKS:14750267
Image 1
De VR3-P, VR5-P en VR7-P zijn terugslagkleppen voor subplaatmontage. Verkrijgbaar met openingsdruk van 0,5 bar, 5 bar of 10 bar, voor debieten tot 300 l/min.
Opslaan in lijst

€ 350,00/ stukexcl. btw

€ 423,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
VR5-P
Uitvoering
Opbouw
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
200 l/min
Afdichting materiaal
NBR