Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Terugslagklep VR*-P VR3-P1/10

  • ERIKS:14750263
Image 1
De VR3-P, VR5-P en VR7-P zijn terugslagkleppen voor subplaatmontage. Verkrijgbaar met openingsdruk van 0,5 bar, 5 bar of 10 bar, voor debieten tot 300 l/min.
Opslaan in lijst

€ 286,00/ stukexcl. btw

€ 346,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
VR3-P
Uitvoering
Opbouw
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
100 l/min
Afdichting materiaal
NBR