Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Terugslagklep met debietbegrenzing MVR-RS/P/50/V

  • ERIKS:14750425
Image 1
De MVR-RS/P is een stapelbaar ventiel met een terugslagklep en een choke voor debietregeling in lijn P.
Opslaan in lijst

€ 176,00/ stukexcl. btw

€ 212,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
MVR-RS/P
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Terugslagklep en smoring in P
Openingsdruk
1 bar
Type afstelling
Interne schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50/75 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
40
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
FKM