€ 248,00/ stukexcl. btw
€ 300,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | CVM5 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Terugslagklep in T |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 100 l/min |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 49,8 |
Type ventiel | Parts in body |
Afdichting materiaal | NBR |