Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Terugslagklep CVM5-SB0.5/10N

  • ERIKS:14750298
Image 1
De CVM5 is een terugslagklep in stapelbare uitvoering. Terugslagklep beschikbaar in de druklijn, afvoerlijn, werklijn A of werklijn B.
Opslaan in lijst

€ 248,00/ stukexcl. btw

€ 300,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
CVM5
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Terugslagklep in B
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
100 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
49,8
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
NBR