Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSR3L-R/11N

  • ERIKS:14750103
Image 1
DSR3L en DSR3H zijn stuurventielen, rolnokbediend, voor subplaatmontage. Er zijn LIGHT (kort) en HEAVY DUTY (lang) versies beschikbaar met een 4-poorts ontwerp, 2 posities met veerretour. Een dubbel rollennokmechanisme is beschikbaar voor de DSR3L. Dit type klep is geschikt voor hydraulische slagbegrenzing van cilinders, snelheidskeuzeschakelaars (niet gecompenseerd), hydraulische veiligheidsinrichtingen, richtingsregeling van hydraulische assen.
Opslaan in lijst

€ 480,00/ stukexcl. btw

€ 580,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSR3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Rolnok
Max. oliestroom
75 l/min
Afdichting materiaal
NBR