Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSP8-S3/10N-II/D24K1

  • ERIKS:14752969
Image 1
De DSP8 zijn stuurventielen, pilootgestuurd, met magneetventiel of hydraulisch (DSC8) bediend, voor subplaatmontage met debieten tot 600 l/min. Er is een versie voor hoge druk, tot 420 bar, beschikbaar.

De klep is verkrijgbaar met DC of AC magneetventielen. DC-magneetschakelaars kunnen ook worden gevoed met AC-voeding, met behulp van connectoren met een ingebouwde gelijkrichterbrug. Als alternatief voor de standaard manual override is er een versie met beschermkap beschikbaar. De serie ventielen omvat ook uitvoeringen met een hoge IP-waarde en corrosiebestendigheid.

Deze kleppen vervangen de E5P4 kleppen van catalogus 41400, die niet meer op voorraad zijn.
Opslaan in lijst

€ 922,00/ stukexcl. btw

€ 1.115,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSP8
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG25/Cetop 8
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
600 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR