Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSP7M-S1/20N-EI/D/D24K1/MAB

  • ERIKS:14750209
Image 1
De DS(P)*M zijn stuurventielen met positiesensoren die de positie van de hoofdspoel bewaken. De schakelstand wordt weergegeven via een binair signaal. De DS3M en DS5M zijn direct werkend. De DSP5RM, DSP5M, DSP7M, DSP8M en DSP10M zijn pilootgestuurd. Deze kleppen zijn uitsluitend verkrijgbaar met DC-magneetventielen.
De TÜV-certificeringsinstantie bevestigt dat de DS(P)*M-kleppen voldoen aan de Europese veiligheidsnormen: ISO 4413:2012, UNI EN 12622:2014, UNI EN 693:2001 +A2:2001, UNI EN 201:2010 en UNI EN 422:2009, met certificaat TÜV IT 14 MAC 0043.

Deze kleppen zijn niet voorzien van een handmatige noodbediening en kunnen niet worden gedemonteerd, vanwege hun ontwerpkenmerken en het mogelijke gebruik in machines waarvoor veiligheidseisen gelden. Bovendien zijn de onderdelen niet uitwisselbaar.

Een gebruiks- en onderhoudshandleiding, met instructies voor bediening, veilig gebruik en reparatie van het product, wordt altijd meegeleverd.
Opslaan in lijst

€ 1.704,00/ stukexcl. btw

€ 2.061,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSP7M
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG16/Cetop 7
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
300 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR