€ 974,00/ stukexcl. btw
€ 1.178,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DSP7 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG16/Cetop 7 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 300 l/min |
Spanning | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Regelopties | Slagbegrenzer + instelbare schakeltijd |
Afdichting materiaal | NBR |