Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSP7-S9/20N-II/D220K1/CM

  • ERIKS:14749894
Image 1
De DSP7 zijn stuurventielen, pilootgestuurd en bediend via magneetspoel of hydraulisch (DSC7), geschikt voor subplaatmontage, met debieten tot 300 l/min. Er is een uitvoering beschikbaar voor hoge druk tot 420 bar. De ventielen zijn verkrijgbaar met gelijkstroom- of wisselstroommagneetspoelen. Gelijkstroomspoelen kunnen ook worden gevoed met een wisselstroomvoeding, via connectoren met een ingebouwde gelijkrichterbrug.

Als alternatief voor de standaard handmatige noodbediening is er een versie met rubberen beschermkap beschikbaar.

Het programma omvat ook uitvoeringen met een hoge beschermingsgraad (IP) en verhoogde corrosiebestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 826,00/ stukexcl. btw

€ 999,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSP7
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG16/Cetop 7
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
300 l/min
Spanning
220 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Noodbediening
Met beschermkap
Afdichting materiaal
NBR