€ 734,00/ stukexcl. btw
€ 888,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DSP5 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 150 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Afdichting materiaal | NBR |