Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSP10-S1/22N-II/P15/D24K1/CM

  • ERIKS:14749995
Image 1
De DSP10 en DSP11 zijn pilootgestuurde stuurventielen, elektrohydraulisch bediend. DSC10 en DSC11 zijn de hydraulisch bediende versies. Deze richtkleppen zijn voor subplaatmontage, met debieten tot respectievelijk 1100 l/min en 1600 l/min. DSP10 en DSC10 zijn ook verkrijgbaar in een hogedrukversie (420 bar in P).

Ze zijn verkrijgbaar voor wisselstroom of gelijkstroom. De kleppen voor gelijkstroom kunnen ook worden gevoed met wisselstroom, met behulp van connectoren met ingebouwde bruggelijkrichter.

Het balgtype is verkrijgbaar als alternatief voor de standaard manual override.
Opslaan in lijst

€ 2.852,00/ stukexcl. btw

€ 3.450,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSP10
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG32/Cetop 10
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
1600 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Regelopties
Tussenplaat met Orifice Ø1.5 in lijn P
Noodbediening
Met beschermkap
Afdichting materiaal
NBR