Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSH3L-S3/10N

  • ERIKS:14750236
Image 1
DSH3L zijn stuurventielen met handbediening en compact ontwerp, die de doorgang en richting van een stroming regelen, voor subplaatmontage. Ze zijn verkrijgbaar met 4 poorten, 2 of 3 posities, met veerretour of mechanische vergrendeling. De serie omvat ook versies met zink-nikkel afwerking om de corrosiebestendigheid te verbeteren.
Opslaan in lijst

€ 266,00/ stukexcl. btw

€ 321,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSH3L
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
60 l/min
Afdichting materiaal
NBR