Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSH3-SAK4/11N

  • ERIKS:14750011
Image 1
DSH3 en DSH5 zijn stuurventielen met handbediening die de doorgang en richting van een stroming regelen, voor subplaatmontage. Ze zijn verkrijgbaar in 3-poorts en 4-poorts uitvoering, met 2 of 3 standen, met veerretour of mechanische vergrendeling. Op aanvraag kan de klep worden geleverd met de hendel gemonteerd in een andere positie dan aangegeven in de catalogus.
Opslaan in lijst

€ 382,00/ stukexcl. btw

€ 462,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSH3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
75 l/min
Opties
Arretering
Afdichting materiaal
NBR