Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSC3-TB/12N

  • ERIKS:14750072
Image 1
DSC3 en DSC5 zijn hydraulisch bediende stuurventielen voor subplaatmontage.
Ze zijn verkrijgbaar met 3-poorts en 4-poorts configuratie, met veerretour of mechanische vergrendeling.
Opslaan in lijst

€ 288,00/ stukexcl. btw

€ 348,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSC3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Hydraulisch
Max. oliestroom
75 l/min
Afdichting materiaal
NBR