Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSA5-RK/21N

  • ERIKS:14750048
Image 1
DSA3 en DSA5 zijn pneumatisch bediende stuurventielen voor subplaatmontage. Ze zijn verkrijgbaar met 3 poorten en 4 poorten, met veerretour of mechanische vergrendeling. De externe retour in DSA5 moet worden aangesloten als de tegendruk op poort T hoger is dan 25 bar.
Opslaan in lijst

€ 568,00/ stukexcl. btw

€ 687,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSA5
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
320 bar
Bediening
Pneumatisch
Max. oliestroom
120 l/min
Opties
Arretering
Afdichting materiaal
NBR