Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DSA3-TA23/12N

  • ERIKS:14750082
Image 1
DSA3 en DSA5 zijn pneumatisch bediende stuurventielen voor subplaatmontage. Ze zijn verkrijgbaar met 3 poorten en 4 poorten, met veerretour of mechanische vergrendeling. De externe retour in DSA5 moet worden aangesloten als de tegendruk op poort T hoger is dan 25 bar.
Opslaan in lijst

€ 278,00/ stukexcl. btw

€ 336,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DSA3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Pneumatisch
Max. oliestroom
75 l/min
Afdichting materiaal
NBR