Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DS5-TB02/14N-D00

  • ERIKS:14750922
Image 1
DS5 zijn stuurventielen die de doorgang en richting van een stroming regelen, voor subplaatmontage. Ze zijn verkrijgbaar met 3-poorts en 4-poorts ontwerp, met veerretour of mechanische vergrendeling. Het klephuis is gemaakt van gietijzer met een hoge sterkte en voorzien van brede interne doorgangen om de drukverliezen te minimaliseren. Er worden magneetspoelen met natte armatuur en verwisselbare spoelen gebruikt. De klep is verkrijgbaar met DC of AC magneetventielen. DC-magneetschakelaars kunnen ook worden gevoed met AC-voeding door connectoren met een ingebouwde gelijkrichterbrug te gebruiken. Als alternatief voor de standaard handmatige override zijn er draaiknop, rubberen kap, mechanische vergrendeling. De klep is ook verkrijgbaar met een montage-interface met Y-poort voor externe aftap en met vaste of instelbare soft-shifting-systemen.
Opslaan in lijst

€ 268,00/ stukexcl. btw

€ 324,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DS5
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
320 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
150 l/min
Spanning
zonder spoel
Afdichting materiaal
NBR