Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DS3-TA/11N-D24K1/CPK

  • ERIKS:14751548
Image 1
De DS3 is een directwerkend magneetventiel ontworpen voor nauwkeurige regeling van de vloeistofrichting en het debiet. De DS3 is geschikt voor subplaatmontage volgens de ISO 4401-03 normen en levert superieure prestaties met een maximale druk van 350 bar en een debiet tot 100 l/min.

Verkrijgbaar in 3-weg en 4-weg configuraties, met veerretour of mechanische retentie, het klephuis is gemaakt van hoogwaardig gietijzer om betrouwbaarheid en een lange levensduur te garanderen. De grote interne doorgangen minimaliseren de drukverliezen en optimaliseren de efficiëntie. De verwisselbare spoelen en met olie afgedichte buizen zorgen voor stabiele prestaties op lange termijn.

Er zijn versies beschikbaar voor zowel gelijkstroom (DC) als wisselstroom (AC), waarbij DC-ventielen ook gevoed kunnen worden met AC via connectoren met een geïntegreerde gelijkrichterbrug. Als alternatief voor de standaard manual override zijn er hendels, drukknoppen, boot- en mechanische vergrendelingen beschikbaar, die extra veiligheid bieden.

Het DS3-ventiel is ideaal voor industriële toepassingen die een duurzaam ventiel met hoge prestaties vereisen. Versies met UL-gecertificeerde spoelen en ook versies met een hoge bescherming tegen corrosie (IP) zijn beschikbaar voor een grotere weerstand in ruwe omgevingen.
Opslaan in lijst

€ 268,00/ stukexcl. btw

€ 324,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DS3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
100 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Noodbediening
Drukknop met mechanische retentie
Afdichting materiaal
NBR