Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel DS2-S4/10N-D24K1

  • ERIKS:14751904
Image 1
DS2 zijn stuurventielen die de doorgang en richting van een stroming regelen, voor subplaatmontage. Ze zijn verkrijgbaar met 4-poorts ontwerp, met veerretour of mechanische vergrendeling. Het klephuis is gemaakt van hoogwaardig gietijzer en voorzien van brede interne doorgangen om de drukverliezen te minimaliseren. Er worden magneetspoelen met natte armatuur en verwisselbare spoelen gebruikt. De klep is verkrijgbaar met DC-magneetventielen. Alternatieven voor de standaard handmatige override zijn de draaiknop en de beschermkap (boot). Het assortiment DS2-afsluiters omvat ook versies met zink-nikkel afwerking om corrosie te voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 272,00/ stukexcl. btw

€ 329,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DS2
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG4/Cetop 2
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
25 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR