€ 362,00/ stukexcl. btw
€ 438,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DL5B |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 320 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 125 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Type plug | DEUTSCH DT04-2P |
Afdichting materiaal | NBR |