Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel compacte uitvoering DL5B-S2/10N-D00/W7

  • ERIKS:14751157
Image 1
De DL5B zijn compacte direct werkende magneetventielen voor subplaatmontage met montagevlak volgens de ISO 4401-05 norm.
Ze zijn speciaal ontworpen voor landbouwmachines. Ze zijn verkrijgbaar in 3-poorts en 4-poorts uitvoering, met veerretour of mechanische vergrendeling.
De klepbehuizing is gemaakt van gietijzer met een hoge sterkte en voorzien van brede interne doorgangen om het drukverlies te minimaliseren. Er worden magneetspoelen met natte armatuur en verwisselbare spoelen gebruikt. De klep is alleen verkrijgbaar met DC-magneetventielen.
Als alternatief voor de standaard handmatige override zijn er push override, boot en mechanische vergrendeling. Het DL5B kleppengamma omvat ook versies met zink-nikkel afwerking om de corrosiebestendigheid te verbeteren.
Opslaan in lijst

€ 286,00/ stukexcl. btw

€ 346,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DL5B
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
320 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
125 l/min
Spanning
zonder spoel
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Afdichting materiaal
NBR