Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel compacte uitvoering DL5-S1/10N-D00

  • ERIKS:14751181
Image 1
DL5 zijn elektrisch bediende stuurventielen, ontworpen voor landbouwmachines in een compacte uitvoering, voor montage op een subplaat.

Ze regelen de doorgang en richting van een vloeistofstroom. Ze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met 3 poorten of 4 poorten, met veerterugstelling of met mechanische vergrendeling. Het klephuis is vervaardigd uit gietijzer met hoge sterkte en voorzien van brede interne doorgangen om drukverlies te minimaliseren. Er worden natankerspoelen gebruikt met verwisselbare spoelen. De klep is beschikbaar met gelijkstroom- (DC) of wisselstroomspoelen (AC).

Het DL5-assortiment omvat ook versies met een zink-nikkelafwerking om de corrosiebestendigheid te verbeteren.
Opslaan in lijst

€ 276,00/ stukexcl. btw

€ 333,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DL5
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
320 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
125 l/min
Spanning
zonder spoel
Afdichting materiaal
NBR