Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel compacte uitvoering DL3-S1/10N-D24K7/W7

  • ERIKS:14750717
Image 1
DL3 zijn schuifafsluiters die de doorgang en richting van een vloeistofstroom regelen, met een montagemontagevlak voor subplaatmontage.

Ze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met 3 poorten of 4 poorten, met veerterugstelling of mechanische vergrendeling. Het klephuis is vervaardigd uit gietijzer met hoge sterkte en is voorzien van brede interne doorgangen om drukverlies van de stroom te minimaliseren. Er worden natankerspoelen met verwisselbare spoelen gebruikt.

De klep is beschikbaar met gelijkstroom- (DC) of wisselstroomspoelen (AC). DC-spoelen kunnen ook worden gevoed met een AC-voeding door gebruik te maken van stekkers met een ingebouwde gelijkrichterbrug.

De standaard handmatige noodbediening van de DC-klep is voorzien van een rubber beschermkap en is als alternatief beschikbaar met een draaiknop.

Het DL3-assortiment omvat ook versies met een hoge IP-beschermingsgraad en verhoogde corrosiebestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 274,00/ stukexcl. btw

€ 331,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DL3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
280 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
50 l/min
Spanning
24 VDC
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Type plug
DEUTSCH DT04-2P
Afdichting materiaal
NBR