Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stuurventiel 8 watt DS3L-S2/10N-DL24K1

  • ERIKS:14752963
Image 1
DS3L zijn schuifafsluiters met een laag energieverbruik (8 Watt), uitgerust met gelijkstroomspoelen (24V voeding), die de doorgang en richting van een vloeistofstroom regelen, geschikt voor subplaatmontage.

Ze zijn verkrijgbaar met 4 poorten, in 3- of 2-standenuitvoering, met veerterugstelling of mechanische vergrendeling. Het klephuis is vervaardigd uit hoogwaardig gietijzer en voorzien van brede interne doorgangen om drukverlies te minimaliseren.

Het DS3L-assortiment omvat ook uitvoeringen met spoelaansluitingen volgens de DESINA-normen en een zink-nikkel oppervlaktebehandeling voor verbeterde corrosiebestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 312,00/ stukexcl. btw

€ 377,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DS3L
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
280 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
60 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR