Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Snelheidsselectieklep RLM3T-C10/20N-D24K1/CM

  • ERIKS:14750344
Image 1
Het RLM3 ventiel is een compact blok in stapelbare uitvoering voor snel-langzaam debietregeling. Het wordt bediend door een magneetventiel type KT08; de debietregeling gebeurt met een gecompenseerd debietregelventiel RPC1 met zes regelbereiken.
Opslaan in lijst

€ 696,00/ stukexcl. btw

€ 842,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RLM3
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
2/2 (NC) + Stroomregelventiel in T
Type afstelling
Draaiknop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
65 l/min
Instelbereik
0-10 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Noodbediening
Met beschermkap
Afdichting materiaal
NBR