€ 706,00/ stukexcl. btw
€ 854,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | RLM3 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | 2/2 (NC) + Stroomregelventiel in T |
Type afstelling | Draaiknop |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. oliestroom | 65 l/min |
Instelbereik | 0-1 l/min |
Spanning | 110 VDC |
Type plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Afdichting materiaal | NBR |