Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Snelheidsselectieklep K4WA/C/10

  • ERIKS:12138821
Image 1
K4WA/C is een debietregelventiel met mechanische bediening via rolnok, ontworpen voor snelheidsvertraging van de hydraulische as. Een terugslagklep zorgt voor vrije terugstroming. Heeft schroefdraadpoorten 1/2” BSP voor in-lijn montage.
Opslaan in lijst

€ 576,00/ stukexcl. btw

€ 696,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
K4WA/C
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
150 bar
Max. oliestroom
40 l/min
Aansluitingen
1/2" BSP
Afdichting materiaal
NBR