Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Snelheidsselectieklep CP1RA-W4R/21

  • ERIKS:14750305
Image 1
CP1RA-W en CP1RC-W zijn debietregelventielen met mechanische bediening via rolnok, ontworpen voor snel-langzaam snelheidskeuze van de hydraulische as. De ventielen kunnen normaal open of normaal gesloten zijn; de debietinstelling gebeurt met een drie-omwentelingen knop die vergrendeld kan worden. Ze hebben schroefdraadpoorten 3/8” BSP voor in-line montage.
Opslaan in lijst

€ 928,00/ stukexcl. btw

€ 1.122,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
CP1RA-W
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Draaiknop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
70 bar
Bediening
Rolnok
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
0-4 l/min
Aansluitingen
3/8" BSP
Opties
Normaal open (NO)
Afdichting materiaal
NBR