€ 928,00/ stukexcl. btw
€ 1.122,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | CP1RA-W |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Type afstelling | Draaiknop |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 70 bar |
Bediening | Rolnok |
Max. oliestroom | 40 l/min |
Instelbereik | 0-10 l/min |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Opties | Normaal open (NO) |
Afdichting materiaal | NBR |