Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Smoorterugslagklep QTM5-RSB/10N/K1

  • ERIKS:14749733
Image 1
De QTM5 is een eénrichtings stromingsregelklep met ingebouwde terugslagklep voor vrije terugstroming, in een stapelbare uitvoering. Verkrijgbaar met instelling op pad A, B of beide, voor meter-in en meter-out regeling. Wordt geleverd met zeskant verstelbare schroef en borgmoer.
Opslaan in lijst

€ 292,00/ stukexcl. btw

€ 353,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
QTM5
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Toevoersmoring in B
Openingsdruk
0.5 bar
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
70
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
NBR