€ 204,00/ stukexcl. btw
€ 246,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | QTM3 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Afvoersmoring in A en B |
Openingsdruk | 0.5 bar |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50/75 l/min |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Hoogte | 40 |
Type ventiel | Parts in body |
Afdichting materiaal | NBR |