Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Smoorterugslagklep QTM3-D/10N/S

  • ERIKS:14753102
Image 1
QTM3 is een eénrichtings stromingsregelklep met terugslagklep voor vrije terugstroming, in een stapelbare uitvoering. Er zijn versies voor meter-in en meter-out regeling. De omkeerbare versies (QTM3-G*) zijn uitgerust met een O-ring subplaat en kunnen zowel voor meter-in als meter-out worden gebruikt, afhankelijk van hoe het ventiel op de OR-subplaat is gemonteerd. Wordt geleverd met zeskant verstelbare schroef.
Opslaan in lijst

€ 184,00/ stukexcl. btw

€ 222,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
QTM3
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Afvoersmoring in A en B
Openingsdruk
0.5 bar
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50/75 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
40
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
NBR