Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Smoorterugslagklep QTM2-D/10N

  • ERIKS:14750480
Image 1
De QTM2 is een eenrichtingsdebietregelventiel met ingebouwde terugslagklep voor vrije terugstroming, in een stapelbare uitvoering. Verkrijgbaar met instelling op pad A, B of beide. Wordt geleverd met zeskant verstelbare schroef en borgmoer.
Opslaan in lijst

€ 222,00/ stukexcl. btw

€ 268,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
QTM2
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG4/Cetop 2
Uitvoering klep
Afvoersmoring in A en B
Openingsdruk
0.4 bar
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
30 l/min
Materiaal
Staal
Hoogte
35
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
NBR