Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Retourdrukventiel T3-P3/20

  • ERIKS:14749440
Image 1
S3-P, S5-P, U3-P, U5-P, T3-P, T5-P, X3-P, X5-P zijn drukregelventielen, normaal gesloten en hydraulisch bediend, geschikt voor subplaatmontage.

Het betreft respectievelijk:

S = volgordeventielen
U = ontlastventielen
T = tegendrukventielen
X = balanceringsventielen (drukreduceerventielen met 3 poorten)

Er zijn vier drukinstelbereiken beschikbaar. Een uitvoering met terugslagklep voor vrije terugstroom is eveneens beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 476,00/ stukexcl. btw

€ 575,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
T*-P
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 5781-06
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Instelbereik
5 - 20 bar
Manometer aansluiting
1/4" NPT
Afdichting materiaal
NBR