€ 340,00/ stukexcl. btw
€ 411,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Direct |
Openingsdruk | 3,5 bar |
Type afstelling | Schroef |
Uitvoering | Retourdruk ventiel in B |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 75 l/min |
Instelbereik | 1 - 140 bar |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 50 |
Afdichting materiaal | NBR |