Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Reduceerklep ZC2-P5/51

  • ERIKS:14749482
Image 1
ZC2 zijn 3-poorts reduceerventielen voor subplaatmontage. Ze worden gebruikt om de druk in de werkleiding te verlagen (bijv. voor het uitbalanceren van ladingen of voor een hydraulisch contragewicht) en de overtollige druk af te voeren naar de tankleiding. Ze zijn ontworpen met een ISO 4401 montage-interface. De B-poort wordt niet gebruikt. Het ZC2-klep is verkrijgbaar in drie drukregelbereiken tot 210 bar. De druk is instelbaar met een inbusbout of met een regelknop.
Opslaan in lijst

€ 380,00/ stukexcl. btw

€ 459,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
ZC2
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in A
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
25 l/min
Instelbereik
50 - 210 bar
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR