€ 396,00/ stukexcl. btw
€ 479,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | ZC2 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in A |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 25 l/min |
Instelbereik | 30 - 140 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |