Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Reduceerklep PZM7-PA150/20N

  • ERIKS:14749582
Image 1
De PZM7-klep is een pilootgestuurde drukreductieklep in stapelbare uitvoering. Ze wordt gebruikt om de stabiliteit van de geregelde druk te waarborgen, zelfs wanneer de door de klep stromende debietsnelheid varieert. Beschikbaar met drukreductie in de P-lijn met externe retour in Y of met drukreductie in de P-lijn voor verlaagde druk in de A-lijn van de daaropvolgende richtingsklep. Verkrijgbaar in twee drukregelbereiken tot 250 bar. Wordt geleverd met een inbusschroef voor drukinstelling.
Opslaan in lijst

€ 988,00/ stukexcl. btw

€ 1.195,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PZM7
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG16/Cetop 7
Uitvoering klep
Drukreduceer in P
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
300 l/min
Instelbereik
8 - 150 bar
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR