Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Reduceerklep PZM5-PB070/10V

  • ERIKS:14749604
Image 1
De PZM5 is een stapelbare pilootgestuurde drukreductieklep. Ze verlaagt de druk op secundaire circuittakken en waarborgt de stabiliteit van de geregelde druk, zelfs wanneer de door de klep stromende debietsnelheid varieert. Verkrijgbaar in drie drukinstelbereiken tot 350 bar. Kan worden geleverd met een inbusschroef voor drukinstelling met borgmoer of met een instelknop.
Opslaan in lijst

€ 524,00/ stukexcl. btw

€ 634,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PZM5
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Drukreduceer in P
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
80 l/min
Instelbereik
8 - 70 bar
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
FKM