€ 456,00/ stukexcl. btw
€ 551,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | PZM5 |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in P |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Instelbereik | 8 - 150 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |