€ 274,00/ stukexcl. btw
€ 331,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | PZM3 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in P |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Instelbereik | 50 - 280 bar |
Max. druk op T | 10 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |