Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Reduceerklep PZM3-P140/10N/S

  • ERIKS:14753072
Image 1
De PZM is een stapelbare 3-poorts drukreductieklep, direct gestuurde uitvoering. De klep is normaal open en de hydraulische vloeistof stroomt vrij doorheen. De spool wordt blootgesteld aan de druk in de P-lijn, maar ook aan de kracht van de tegenveer. Wanneer de druk in P1 de veerkracht overschrijdt, sluit het ventielelement totdat de druk is verlaagd tot de ingestelde waarde. De klep biedt goede afstelsensitiviteit met verminderde afvoerstroom. De afvoer is intern verbonden met de T-poort in de klep. Wordt geleverd met een zeskantige instelschroef.
Opslaan in lijst

€ 254,00/ stukexcl. btw

€ 307,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PZM3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in P
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Instelbereik
30 - 140 bar
Max. druk op T
10 bar
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR