€ 282,00/ stukexcl. btw
€ 341,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | PZM3 |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in P |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Instelbereik | 30 - 140 bar |
Max. druk op T | 10 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |