Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Reduceerklep PZM2-P5/21N/S

  • ERIKS:14750479
Image 1
De PZM2 is een stapelbare 3-poorts drukreductieklep, direct gestuurde uitvoering. De PZM2 is een normaal open klep. Hydraulische vloeistof stroomt vrij door de drukleiding. Wanneer de inlaatdruk de waarde overschrijdt die is ingesteld met de instelschroef, laat de klep alleen het overschot af. Ze wordt gebruikt om de druk op secundaire circuittakken te verlagen en waarborgt de stabiliteit van de geregelde druk, zelfs wanneer de door de klep stromende debietsnelheid varieert. Het 3-wegontwerp biedt bescherming van het secundaire circuit tegen drukpieken, aangezien het een omgekeerde stroom van de actuator naar de T-afvoerlijn mogelijk maakt.
Opslaan in lijst

€ 302,00/ stukexcl. btw

€ 365,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
PZM2
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG4/Cetop 2
Uitvoering klep
Drukreduceer in P
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
210 l/min
Instelbereik
50 - 210 bar
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR